弘益
弘益の 椅子
弘益の オフィス用チェア(OAチェア)
弘益の 布張り(ファブリック)チェア
オフィスチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60080031
品番
KOLF1BR
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
座昇降 (ガスシリンダ-式) 機能付
背ロッキング機構付
質量(kg)
9.8
色
ブラウン
張地
布
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×530×850〜955
材質(脚)
エンプラ樹脂成型品 (ブラック)
寸法SH(mm)
410〜515
グリーン購入法
適合
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません