※携帯画像

TM-025 ユニトイレ・ミニα ユニトレンド 60138937 TM-025 ユニトイレ・ミニα ユニトレンド 60138937 TM-025 ユニトイレ・ミニα ユニトレンド 60138937

ユニトイレ・ミニα

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1台) 注文コード60138937 品番TM-025
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

軽量ワンタッチ式の非常用トイレ。アルミニウム製で、いつでも・どこでもワンタッチで設置・収納が可能。保管も場所を取らず容易です。100kg未満の体重まで耐えられます。災害時用マンホール対応トイレとしても使用できます。(ガイド、調整プレート別売)和式便器の上に設置できるので和式トイレの個室が使えます。

付属品持ち運び用バッグ 材質フレーム:アルミニウム 便座、便座蓋:ポリプロピレン 質量(kg)約3 使用可能回数5回分
関連資料:※取扱説明書(0.6MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする