メイン画像

USB充電器 5V/2A 1ポート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60143067 品番CUBEUSB1P10W-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

持ち歩きに最適な軽量25gのコンパクトUSB充電器。
小型でシンプルな設計、USB-Aポートから最大10W(5V/2A)出力が可能。
スマホやタブレットなど幅広い機器の充電にご利用いただけます。
・最大出力10Wで、様々な機器に対応
・コンパクト&軽量で持ち運びもラクラク
・スマホ、タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなど幅広い機種に対応

寸法(mm)約31×58×22 ホワイト 質量(g)約31 ポート数1 出力USB 5V-2.0A max. 対応機種スマートフォン、タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなどのUSB-Aポート充電対応機器 入力AC 100-240V 50/60Hz 0.35A 保証期間3カ月間 端子USB-A RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする