MagSafe対応 スマホスタンド クランプ式 折りたたみ 360度回転 軽量 コンパクト マグネット装着

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60160601 品番PWDSMFSFXBK
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

手ぶらで動画&Webを楽しめる!天板に挟んで固定できる、クランプ式のスマホスタンドです。新幹線や飛行機内の座席テーブルでの使用にもおすすめ。マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能で、MagSafe非対応の機種でも使用できるメタルプレートを付属しています。

用途
デスクなどの水平な天板に挟んで固定できるクランプ式で、スマートフォンを手に持たずにWebサイトや動画の閲覧を楽しめます。新幹線や飛行機内の座席テーブルでの使用にもおすすめです。
マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。着信やメッセージなどあった際も、すぐに確認できます。
付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。
※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。
軽量&コンパクトに折りたためるので、持ち運びに便利です。
折りたたんで机の上に置くだけで、卓上スタンドとしても使えます。
縦に180度、左右に360度と自由にアングルを変更可能。縦向きでも横向きでもシーンに合わせて使用できます。
振動がある環境でも揺れによって角度が変わりにくい設計です。
クランプの内側や、スタンドとして使用する際にデスクなどと接する部分には、滑り止めシートが付いています。安定感を高め、使用中のズレを防ぎます。
※本製品は、飛行機や公共交通機関で使用する際、各社の規定に従ってご利用ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合クランプ対応板厚:〜約30mm ※クランプ使用時、必ず平面部分に取り付けてください。円柱には取り付けできません。 セット内容スタンド×1、メタルプレート×1 材質スタンド:ABS・シリコン・ステンレス、メタルプレート:鉄 ブラック 質量(g)約85(スタンドのみ) 外形寸法(mm)スタンド:幅約60×奧行約35×高さ約102(折りたたみ時) 対応機種MagSafe対応iPhone ※磁力装着できない機種は、付属のメタルプレートを貼り付けて使用可能です。 耐荷重(g)約300 角度調節

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする