USB Type-C ドッキングステーション ハブ PD 85W出力 急速充電

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60163087 品番DST-100BPBK
参考基準価格(税別)¥13,310 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))対応のUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。ノートパソコンへ給電できるUSB Power Deliveryに対応し、USB Type-Cコネクター搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器を一括接続できます。

用途
USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。
USB Type-Cコネクター搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器を一括接続できます。
パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。
USB 10Gbpsに対応したUSB Type-Cを1ポート搭載しています。
※データ通信専用です。映像出力には対応していません。
※USB 10Gbpsでご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。
USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。
USB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。
※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。
※85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。
USB 10Gbpsに対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。
※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。
※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。
パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。
SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。
USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。
※USB Type-Cコネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。
放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約25.5cmです。
※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。
※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。
※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cコネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cコネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック 外形寸法(mm)幅約135×奥行約54×高さ約16 ※ケーブル含まず 電源バスパワー 対応OS(備考)※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPadOS 17/16、(macOS)macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 動作環境温度5〜40℃、湿度30〜80% ※結露なきこと 保証期間1年間 コネクタ【アップストリーム 】USB Type-C(TM)コネクター<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応)) ケーブル長(cm)約25 ※コネクター含まず USBポート(ダウンストリーム)2:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 映像出力ポート(ダウンストリーム):HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/60Hz> LANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) カードリーダー(ダウンストリーム)1:SDメモリーカード、対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)、SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、SDXC(Class10/UHS-I)、2:microSDメモリーカード、対応メディア:microSD、microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、microSDXC(Class10/UHS-I)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする