Apple Watch ワイヤレス充電器 / USB Type-C 充電器 PD 30W コンセント 折りたたみ式プラグ 小型 GaN II

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60163105 品番EC-AC9830WH
参考基準価格(税別)¥13,970 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

Apple WatchもiPhoneもこれ1つで充電できる。Apple Watch充電モジュール搭載USB AC充電器です。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。

用途
Apple Watchを充電できるワイヤレス充電モジュールを搭載したUSB AC充電器です。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しており、互換性の心配なく使えます。
コンセントに挿してApple Watchを載せるだけでワイヤレス充電が可能。Apple Watch充電用のケーブルを持ち歩く必要がありません。AirPods Pro (第2世代)、アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4も同様に充電が可能です。
最大30W出力のUSB Type-C(TM)ポートを搭載。スマートフォンやタブレットなどを接続してApple Watchと同時に充電できます。
※ワイヤレス充電とUSB Type-Cポートからの充電を同時に行うことは可能ですが、USB Type-Cポートに接続した端末によってはワイヤレス充電の速度が下がる場合があります。
USB Power Delivery PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で55%まで充電できる高出力で、外出先でスピード充電が可能です。
※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。
※本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は30Wです。
GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれています。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
※本製品にケーブルは同梱しておりません。USB Type-Cポートからの充電の際は別途ケーブルをご用意ください。
※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ホワイト 質量(g)約106 使用温度範囲(℃)0〜25 外形寸法(mm)幅約54×奥行約39×高さ約42 規格法令:◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-Cポート×1 定格入力電圧(V)AC100〜240、50Hz/60Hz 定格出力電流(A)USB Type-Cポート:5V時3/9V時3/12V時2.5/15V時2/20V時1.5、PPS出力5V〜11V時3 対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)30Wの規格内で充電可能なスマートフォン、タブレットなどの機器。また、Apple Watch純正ワイヤレス充電モジュールに充電対応したApple WatchやAirPodsなどの機器。 定格入力電流(A)0.85 コンセント仕様プラグ:90度スイング構造 保証期間1年間 定格出力電力(W)USB Type-Cポート:最大出力30、PPS最大出力30、ireless Charger:最大出力5 定格出力電圧(V)USB Type-Cポート:5/9/12/15/20、PPS出力5〜11 適合地域使用可能:日本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする