曜日別特売
LN-2468 フライパン 28cm ランテル・メディエール 60164776

 

LN-2468 フライパン 28cm ランテル・メディエール 60164776
LN-2468 フライパン 28cm ランテル・メディエール 60164776
LN-2468 フライパン 28cm ランテル・メディエール 60164776
LN-2468 フライパン 28cm ランテル・メディエール 60164776
LN-2468 フライパン 28cm ランテル・メディエール 60164776
LN-2468 フライパン 28cm ランテル・メディエール 60164776
LN-2468 フライパン 28cm ランテル・メディエール 60164776
LN-2468 フライパン 28cm ランテル・メディエール 60164776

フライパン 28cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード60164776品番LN-2468
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

毎日たのしく、おいしく。every U. 28cmフライパンです。ノンスティックコーティングは、フッ素樹脂やシリコーン樹脂でも対応することの出来ない強力な粘着物質の付着を防ぐ事を目的に開発されたセラミックスと樹脂の複合コーティング技術です。【フッ素加工】こびりつきにくく、優れた耐久性を持つコーティングで長く使えます。たくさんの美味しい料理が一度で作れます。【PFOA未使用】PFOAを含まない素材や製造プロセスで作られており、環境への配慮が考慮されています。

用途
ご家庭や贈り物などに。
仕様IH/ガス火対応グリーン容量(L)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約28×48×6
注意
※取り扱い説明書に従って、アルミふっ素コーティングフライパンを適切に使用し、長く快適にご愛用ください。商品画像は他カラーを含みます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする