LF1B形 LED照明ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ケーブル長(m)-乳白(表面カバー)注文コード60221664品番LF1B-C4S-3THWW4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,600
仕様-材質エンドカバー、コンジット:PA66、カバー:PC、電線:Style 2464 AWG24×2c乳白(表面カバー)質量(g)210外形寸法(mm)436(A)×366(B)×425(C)×256.5(D)×54(E)保護構造IP54消費電力(W)2.5定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電圧範囲:AC90~110 50/60Hz)ケーブル長(m)-発光色白色保存温度(℃)-35~70(ただし、氷結しないこと)色温度(K)5500照度(Lx)330絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)寿命40000時間雰囲気腐食ガス不可耐振動周波数5~55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間入力電流(mA)40光度(mcd)5000耐電圧(V/min)AC2000(充電部ー非充電部間)使用湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)適合モジュール12灯×1列耐衝撃(耐久)(m/s2)1000、6方向 各5回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする