※略図
SUN
SUNの タイヤ・ホイール付属部品
SUNの タイヤ/ホイール締結部品
SUNの 自動車用袋ナット
アルミホイール用汎用ハブボルトナット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
60222465
品番
AN007
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
黒
高さ(mm)
31
ピッチ(mm)
1.5
レンチサイズ(mm)
21
表面処理
クローム
テーパー
60°
穴径(mm)
12