曜日別特売
390-11 標識 有機溶剤中毒予防規則 ユニット 60228257

メイン画像

標識 有機溶剤中毒予防規則

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚表示内容有機溶剤等使用の注意事項 1,2-ジクロルエチレン注文コード60228257品番390-11
参考基準価格(税別)¥3,170販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

労働安全衛生法 有機溶剤中毒予防規則第24条に基づく法令表示品です。
2024年2月 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)改正法令の追加項目である疾病・症状・使用すべき保護具等の掲示が義務付けられました。
法令内容が確認できる二次元コード付きです。
化学物質名を初めから記載した標識です。

用途有機溶剤を取り扱う作業場での掲示に。トラスコ品番694-3117材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1取付ビス止め、両面テープ止めタイプ片面表示取付穴数4縦(mm)600横(mm)450表示内容有機溶剤等使用の注意事項 1,2-ジクロルエチレン取付穴径(mm)4
注意
※取付具はお客様にてご用意ください。
※材質の性質により接着剤での固定はできません。
※本製品は受注生産品のため、ご発注後のキャンセル、商品瑕疵を除くご返品はご遠慮ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする