ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの レーザ/放射能標識
放射能標識(医療法施行規則品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60230375
品番
817-57A
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
(公社)日本アイソトープ協会発行の資料に基づいたJIS規格色を採用しています。
医療法施行規則品です
用途
放射性物質を取扱う場所への設置に。
仕様
ビス止め、両面テープ止め
トラスコ品番
701-0949
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
取付穴数
4
縦(mm)
300
横(mm)
200
表示内容
放射線管理区域 指示あるまで入室しないで下さい。院長
取付穴径(mm)
2.5
注意
※材質の性質上、接着剤等では取付できません。