ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの レーザ/放射能標識
放射能標識(医療法施行規則品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60230391
品番
817-58A
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
(公社)日本アイソトープ協会発行の資料に基づいたJIS規格色を採用しています。
医療法施行規則品です
用途
放射性物質を取扱う場所への設置に。
仕様
ビス止め、両面テープ止め
トラスコ品番
701-0952
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
取付穴数
4
縦(mm)
300
横(mm)
200
表示内容
管理区域(エックス線診療室)許可なく立入りを禁ず 院長
取付穴径(mm)
2.5
注意
※材質の性質上、接着剤等では取付できません。