曜日別特売
850404アンバー ストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (アンバー) Strands 60230470

商品画像

850404アンバー ストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (アンバー) Strands 60230470
850404アンバー ストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (アンバー) Strands 60230470

ストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (アンバー)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷21日以内出荷とは
内容量1個注文コード60230470品番850404アンバー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

「Dark Knight Strobe Light LED」は、現代的なスリムデザイン, 豊富な色・点灯パターン, 高い耐久性・防水性, 同期対応などを兼ね備えた、視認性とスタイルを両立した高性能警告灯です。
建設・緊急車両など、視線を集めつつもスマートな外観を求める用途に非常に適しています。
スリムかつダークな外観(ダークレンズ/ブラックハウジング)により、車両への馴染みがよく、非点灯時もスタイリッシュ。
Click-On”フレームによる無駄のない取り付け。ネジが隠れ、腐食や飛び石から保護されます。フレームは ブラック/クロームで塗装可能で、見た目のカスタマイズ性も高められます。
フラッシュパターン数:最大21種類(モデルにより20種類含む)を切り替え可能。高/低強度モードを使い分けることもできます。
複数台の点灯同期機能:最大12本まで同期が可能で、統一感ある視覚インパクトを演出。
防塵・防水性能:IP67およびIP69Kに対応し、過酷な屋外条件でも耐久性抜群。
動作温度:?30 ℃~+60 ℃と、寒冷~高温環境にも対応可能。
堅牢構造:アルミニウム筐体とポリカーボネートレンズで強靭かつ軽量。
電圧範囲:10?32 V DC対応で、幅広い車輌へ接続可能。

用途
重機・車両の警告灯として、建設現場や工事現場、トウ機器など、人目を引く必要がある場面に最適です。
12 V~24 Vの車両(トラック、重機、商用車など)に直接取り付けて使用可能。
同シリーズを 最大12台まで同期点灯でき、大規模な車両やラインで統一感のある視認性を発揮できます。
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
129.2×14.8×33.2(ビス間隔約120)
スウェーデン STRANDS社製
発光色アンバー
注意
※納期:受注後約2週間

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする