曜日別特売
CVD-H207-128 AI機能付きコーナーカメラキット VUEROID 60298458

商品画像

CVD-H207-128 AI機能付きコーナーカメラキット VUEROID 60298458
CVD-H207-128 AI機能付きコーナーカメラキット VUEROID 60298458
CVD-H207-128 AI機能付きコーナーカメラキット VUEROID 60298458
CVD-H207-128 AI機能付きコーナーカメラキット VUEROID 60298458
CVD-H207-128 AI機能付きコーナーカメラキット VUEROID 60298458
CVD-H207-128 AI機能付きコーナーカメラキット VUEROID 60298458
CVD-H207-128 AI機能付きコーナーカメラキット VUEROID 60298458
CVD-H207-128 AI機能付きコーナーカメラキット VUEROID 60298458

AI機能付きコーナーカメラキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード60298458品番CVD-H207-128
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

本カメラは全国のトラック協会の【助成金】対象製品
7インチモニター、コーナーカメラ、GPS、サイド(リヤ)カメラ、ケーブルなど1式がセット
・VUEROIDは、SONY STARVIS(IMX307)広角高感度高精細カメラを使用して、大型車両の前方及び前方コーナー領域全体を最大 5 メートルまで簡単にカバーします。これにより、ドライバーはクラス V および VI 領域を明瞭に確認でき、日本の道路規制にも合致しまた、EU 安全規制を満たします。
・視野角が広いと画像に歪みが生じ、奥行き感が失われるなどの副作用が生じる可能性があります。しかし、VUEROID は独自の ISP 内に LDC (レンズ歪み補正) アルゴリズムを実装し、レンズ特性に関連する歪みを最小限に抑えることで、この問題に対処しています。
・歩行者・自転車・車を検出し、いつでも安全な証拠を捉える準備。ディープラーニングベースの AI 検出は、歩行者や車両の検出において高い精度を示し、潜在的な事故が発生する前にドライバーの操縦を支援する視覚的および聴覚的なアラームを提供します。
・ビデオ情報を順番に保存し、効率的なストレージスペースの利用を促進して、メモリカードの寿命と効率を最大限に高めます。
・Fat32ファイルシステム。ユーザーは、ファイル変換を気にすることなく、どの PC でもビデオを視聴、コピー、共有できます。
・HDRで見えない物をみえる物にする。画像の白飛びを引き起こす可能性のある非常に明るい条件でも、あらゆる運転環境で鮮明で鮮やかな映像を提供します。
・夜間でも高い視認性。比類のないチューニング技術により、高画質が保証され、高感度により暗い環境でも視認性が向上します。
・3DNR、ノイズを除去して画像をより滑らかで鮮明にします。現在の画像と前の画像を比較してノイズを除去することで、特にい場所でも鮮明で鮮やかなビデオが得られます。
・バッテリーの放電防止。車のバッテリーの放電を防ぐため、Vueroid はバッテリー電圧が設定レベルを下回るとカメラの電源を自動的に切断します。
・防水・防塵。IP6K9K 認定を取得しており、最も過酷な環境でも頼りになる優れた耐久性を備えています。
・すべてのトラックにユニバーサルにフィット。どんなトラックにも完璧にフィット。
・VUEROID は、生産から品質管理までの全プロセスを厳格に管理し、すべての製品が最高の品質と信頼性を満たすように努めています。

用途大型車両の「クラスVおよびVI領域」、すなわち車両の前方および前方コーナーにある死角を最大で約 5メートル 先まで視認カバーするための広角カメラです。セット内容7インチモニターX1・コーナーカメラ本体X1・3PパワーケーブルX1・カメラケーブル 6MX1 / 20MX1 / 10MX1・リモコンX1・GPSX1・マイクロSDカードX1・SDカードケースX1・説明書X1・サイド(リヤ)カメラX1・カメラハウジングカバーX1
関連資料:(0.79MB)
注意
※*電源DC24V/0.45A(AVG)
※当該カメラはあくまで運転を支援する機能です。機能に頼ったり、安全を委ねる運転をすると思わぬ事故につながり、
※重大な傷害におよぶか最悪の場合は死亡につながるおそれがあります。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って、
※安全運転を心掛けてください。また、道路状況、車両状態、天候状態およびドライバーの操作状態等によっては、作動しない
※場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする