商品画像

2065 ストロボライト W218 Warning lamp (レッド) WAS 60298476 2065 ストロボライト W218 Warning lamp (レッド) WAS 60298476 2065 ストロボライト W218 Warning lamp (レッド) WAS 60298476 2065 ストロボライト W218 Warning lamp (レッド) WAS 60298476

ストロボライト W218 Warning lamp (レッド)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60298476 品番2065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します
耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します
レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です
動作温度範囲は **?40 ℃〜+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です
ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?
消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。
フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します
用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)
タイプ :W218(長型)
モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)
光源 :30LED、約21W消費電力
耐環境性能: IP6K9K、 ?40〜+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理
設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)
フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応

寸法(横×奥行×高さ)(mm)
132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120)
ポーランド WAS社製
用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。 発光色レッド
注意
※納期:受注後約2週間

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする