荷掛けナット

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード60306697 品番211-3021
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ショック上部のボルト位置に装着

全長(mm)40 ねじの呼び寸法M12 仕様P1.25 仕上メッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
SRのリヤショックの上部の袋ナットの交換に ツーリングのフックとかを掛ける
その他業種

まだ物が着いたばかりでセットしていないが、間違いなく利便性は向上しそうです。SRって意外と物を引っかける場所がないので。

対象商品:
60306672
2024-03-28
用途:
バイクの改良
卸売・小売業

荷物用ネットのフックをかけるところに困っていてこちらを購入しました。左右のリヤサスのネジ交換だけでとても便利になりました。ナットはM10のピッチ1.25です。長さ40mmですが個人的には30mmで十分と思いました。

対象商品:
60306672
2022-11-19
用途:
オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

キジマの商品なので、品質はいいと思います。
キャンプ仕様のバイクには重宝すると思います。

対象商品:
60306672
2022-01-31
用途:
バイクの整備
医療・福祉・介護関連業

サイドグリップだけでは、荷掛けゴムが一か所に寄ってしまい、安定性に欠けていましたが、サスペンション上部に取り付ける事で、欠ける場所が増え、荷物の安定性が格段に上がりました。

対象商品:
60306697
2021-06-14
用途:
kawasakiのZ系の荷掛フック造設

kawasakiのZ系にちょっとした荷を積めるような荷掛フックが欲しかったので購入しました。

取り付けはサスペンション固定ボルトと交換するだけ。とっても簡単でした。

ちょっとした荷物を括り付けてみましたが、とくに問題なし。

車体横への出っ張りも少ないし、見た目も派手ではなく気に入っています。

対象商品:
41449292
2012-12-13
用途:
バイク 荷掛け

丁度いいのを探していました。スタイルがシンプルで使い勝手が良い。買いでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする