日本ノート
日本ノートの 封筒
日本ノートの 封筒(クラフト封筒 等)
エコクッション封筒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60325356
品番
CP850
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
ワンタッチテープで手軽に封緘、壊れやすい物、大切なものをしっかり保護して送れます。
色
イエロー
サイズ
A4
質量(g)
52(単品)
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:285×406 / 内寸:260×350
製本
その他