セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 交通標識(道路/路面/駐車場)
セーフラン安全用品の 路面表示標識
厚手PVCラインテープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60331699
品番
J2352-WL
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
一般的なラインテープより厚みを持たせ直線がひきやすいラインテープです。
テープ引き出し時の余分な伸びが少なくシワになりにくいです。
樹脂芯で紙屑混入の心配がありません。
用途
工場、倉庫、店舗、学校などの区画や廊下の線引きに。
仕様
はく離紙無し
材質
(基材)PVC (粘着剤)アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.2
色
白
長さ(m)
33
注意
※水分油分のないフラットな面へにご使用ください。
※凹凸のある面や屋外での使用には適しておりません。
※電気絶縁目的にはご使用いただけません。