497201 PS ポリグローブエンボスフィット箱入 PackStyle(パックスタイル) 60356494

497201 PS ポリグローブエンボスフィット箱入 PackStyle(パックスタイル) 60356494 497201 PS ポリグローブエンボスフィット箱入 PackStyle(パックスタイル) 60356494

PS ポリグローブエンボスフィット箱入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード60356494 品番497201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

絞り効果でズレにくく、手にフィットします。(左右兼用)

クリア サイズSS 全長(cm)27.5 材質低密度ポリエチレン(外エンボス加工) 厚さ(mm)0.025 入数(枚)100 中指長(cm)7.3 手の平幅(cm)10.3 粉有無粉なし エンボス加工外エンボス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする