31049 ソファ2p デイジー パッチワークブルー 不二貿易 60387242

31049 ソファ2p デイジー パッチワークブルー 不二貿易 60387242 31049 ソファ2p デイジー パッチワークブルー 不二貿易 60387242 31049 ソファ2p デイジー パッチワークブルー 不二貿易 60387242 31049 ソファ2p デイジー パッチワークブルー 不二貿易 60387242 31049 ソファ2p デイジー パッチワークブルー 不二貿易 60387242

ソファ2p デイジー パッチワークブルー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60387242 品番31049
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1230×670×680 座面高さ(mm)360 仕様ブルーイエロー 材質座面Sバネ、ウェービング、ウレタン、背もたれウレタン、木脚19cm、構造部材:天然木、張り材:ポリエステル綿100%、クッション材:鋼製、ウェービングベルト、ウレタンフォーム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×670×680

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,200 / 税込 ¥5,720
北海道地方数量1につき ¥8,800 / 税込 ¥9,680
沖縄地方数量1につき ¥6,600 / 税込 ¥7,260
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする