不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の ソファ・ソファ関連品
不二貿易の ソファ
ソファ2p デイジー パッチワークブルー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60387258
品番
31056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1230×670×680
座面高さ(mm)
360
材質
座面Sバネ、ウェービング、ウレタン、背もたれウレタン、木脚19cm、構造部材:天然木、張り材:ポリエステル綿100%、クッション材:鋼製、ウェービングベルト、ウレタンフォーム
種類
ソファー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1230×670×680
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
北海道地方
数量1につき
¥
8,800
/
税込
¥
9,680
沖縄地方
数量1につき
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
離島
数量1以上のご注文
お送りできません