本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1230×670×680
座面高さ(mm)360
幅(mm)1230
質量(kg)19.5
色パッチワーク
高さ(mm)680
種類ソファー
奥行(mm)670
耐荷重(kg)120
張地ポリエステル95%/綿5%
材質(フレーム)天然木
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×670×680
材質(背)ウレタンフォーム
入数1
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)1230×460
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1240×700×520
材質(クッション)鋼製バネ/鋼/ウェービングベルト/ウレタンフォーム
総質量(kg)23
脚部構造190mm木脚