オフィスチェアー リップU

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード60387872 品番50012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,625
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様ガス昇降式、キャスター付き、360度回転式 材質シリンダー:金属(鋼)、脚・ベース:合成樹脂(ナイロン)、背部・座面カバー:合成樹脂(ポリプロピレン)、座面心材:合板、張地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)6 ブラック 座面高さ(mm)390〜490 幅(mm)520 高さ(mm)750〜850 奥行(mm)550 全高(mm)750〜850 肘掛なし 本体質量(kg)6 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×380

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする