不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の オフィス用チェア(OAチェア)
不二貿易の 布張り(ファブリック)チェア
オフィスチェアー リップU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
60387888
品番
50013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,625
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
OAチェア
モノタロウ
¥
4,798
¥
5,278
税込
仕様
ガス昇降式、キャスター付き、360度回転式
材質
シリンダー:金属(鋼)、脚・ベース:合成樹脂(ナイロン)、背部・座面カバー:合成樹脂(ポリプロピレン)、座面心材:合板、張地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
6
色
ブルー
座面高さ(mm)
390〜490
幅(mm)
520
高さ(mm)
750〜850
奥行(mm)
550
全高(mm)
750〜850
肘掛
なし
本体質量(kg)
6
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
420×380
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません