50015 オフィスチェアー リップU 不二貿易 60387897

50015 オフィスチェアー リップU 不二貿易 60387897 50015 オフィスチェアー リップU 不二貿易 60387897 50015 オフィスチェアー リップU 不二貿易 60387897 50015 オフィスチェアー リップU 不二貿易 60387897 50015 オフィスチェアー リップU 不二貿易 60387897

オフィスチェアー リップU

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード60387897 品番50015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様GR/BK 材質シリンダー:金属(鋼)、脚・ベース:合成樹脂(ナイロン)、背部・座面カバー:合成樹脂(ポリプロピレン)、座面心材:合板、張地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)6 グリーン/ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×550×750〜850 座面高さ(mm)390〜490 全高(mm)750〜850 本体質量(kg)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする