不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の オフィス用チェア(OAチェア)
不二貿易の 布張り(ファブリック)チェア
オフィスチェアー リップU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
60387906
品番
50019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
薄いピンク
材質
シリンダー:金属(鋼)、脚・ベース:合成樹脂(ナイロン)、背部・座面カバー:合成樹脂(ポリプロピレン)、座面心材:合板、張地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
6
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×550×750〜850
座面高さ(mm)
390〜490
全高(mm)
750〜850
本体質量(kg)
6