色ブルー
全高(mm)1060〜1160
座面高さ(mm)430〜530
本体質量(kg)16.6
仕様ガス圧昇降式、肘掛あり、ハイバック仕様、キャスター付き
材質合成皮革
幅(mm)630
質量(kg)16.6
高さ(mm)1060〜1160
奥行(mm)650
耐荷重(kg)80
キャスターあり
肘掛あり
座幅(mm)520
座高(mm)430〜530
材質(座面)合成皮革(PU)/ウレタンフォーム
座奥行(mm)510
材質(背)合成皮革(PU)
肘高さ(mm)660〜740
背タイプハイバック
色(座面)ブルー
色(背面)ブルー
オットマンなし