不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の ソファ・ソファ関連品
不二貿易の ソファ
ハイバックPUソファー フレンズDBR 2P 867
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60388992
品番
72020
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
座面高さ(mm)
390
材質
張地:合成皮革、フレーム:天然木、座面:ウェービングベルト/ウレタンフォーム、背面:ウレタンフォーム、脚部:天然木(ラバーウッド)
色
ダークブラウン
サイズ
全体:幅1350×奥行770×高さ840、座面幅:1220、座面高さ:390、肘までの高さ:500、座面下幕板下から床まで:175
種類
ソファー
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
1220×480
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,600
/
税込
¥
5,060
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
離島
数量1以上のご注文
お送りできません