不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の ソファ・ソファ関連品
不二貿易の ソファ
バイキャストPUソファーラバーズ839 1P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60389062
品番
77123
参考基準価格(税別)
¥26,250
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
650×720×690
座面高さ(mm)
380
仕様
ダークブラウン
材質
張地:合成皮革(バイキャストPU)、フレーム:天然木、座面:ウェービングベルト/ウレタンフォーム、背面:ウレタンフォーム、肘部・脚部:天然木(ラバーウッド)
幅(mm)
650
質量(kg)
11
色
ダークブラウン
高さ(mm)
690
タイプ
1P
種類
ソファー
奥行(mm)
720
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
1220×500
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません