不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の リラックスチェア・ダイニングチェア
不二貿易の リラックスチェア
リラックスチェアー スリム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
60389613
品番
84057
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,750
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
アイボリー
幅(mm)
590
質量(kg)
5.3
高さ(mm)
1020
奥行(mm)
770
耐荷重(kg)
80
張地
綿35%/ポリエステル65%
材質(フレーム)
積層材(樺)/金属(鋼)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×770×1020
座面高さ(mm)
340〜400
入数
1
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
520 ×500
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×600×100
材質(クッション)
ウレタンフォーム/ポリ塩化ビニル
総質量(kg)
6