リラックスチェアー スリム

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 ネイビー 注文コード60389665 品番84292
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥11,750 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー 幅(mm)590 質量(kg)5.3 高さ(mm)1020 奥行(mm)770 耐荷重(kg)80 張地綿35%/ポリエステル65% 材質(フレーム)積層材(樺)/金属(鋼) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×770×1020 座面高さ(mm)340〜400 入数1 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)520 ×500 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×600×100 材質(クッション)ウレタンフォーム/ポリ塩化ビニル 総質量(kg)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする