不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の リラックスチェア・ダイニングチェア
不二貿易の リラックスチェア
リラックスチェアー スリム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
J-ブルー
注文コード
60389683
品番
84353
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
J-ブルー
材質
樺材、生地:ポリエステル70%、綿30%
質量(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×770×1020