不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の リラックスチェア・ダイニングチェア
不二貿易の リラックスチェア
リラックスチェアー スリム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ブラック
注文コード
60389744
品番
85335
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,750
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
材質
樺材の合板 合成皮革(PU)
幅(mm)
590
質量(kg)
6
高さ(mm)
1020
奥行(mm)
770
塗装
ラッカー
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
520 ×500