直付金具

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様直付金具●適合端子台:PS5R-VB、PS5R-VC 注文コード60402501 品番PS9Z-5R2B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様直付金具●適合端子台:PS5R-VB、PS5R-VC 材質- 質量(g)- 外形寸法(mm)62.9×110 取付寸法(mm)44×120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60402465
2019-01-24
用途:
小型のボックスに使用
後藤シーケンス 様 (製造業)

DINレールと異なり、横のスペースをとらないので便利だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする