アクシスコミュニケーションズ
アクシスコミュニケーションズの 防犯カメラ
アクシスコミュニケーションズの 防犯カメラ周辺機器
アクシスコミュニケーションズの ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
AXIS TQ1601-E CONDUIT BACK BOX
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60402627
品番
02336-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
取り付けの可能性を高めたアルミニウム製コンジットバックボックス
アルミニウム
耐食性材質コーティング
振動放散設計
設置が簡単なコンジットエントリ
AXIS ACIアダプターと互換性あり
用途
AXIS TQ1601-E Conduit Back Box は、耐食性コーティングが施されたアルミニウム製です。 長いネジとワッシャーを備えた設計により振動を放散し、上部/下部および側面のコンジットエントリにより簡単に設置できます。 AXIS T94Q01A Wall Mountと一緒に使用すると、イーサネットケーブルを壁の内側または外側に通して (左または右から) 配線できます。 側面および上部/下部の穴は、3/4" コンジット、M25ケーブル保護製品、AXIS Conduit Interface (ACI) adapter 範囲 (NPS/U字型) と互換性があります。 AXIS TQ1601-Eは、シングルギャングジャンクションボックスのカバーとしても使用できます。
付属品
インストールガイド、4x ステンレススチール製ネジ (TX20)
仕様
必須アクセサ リー:トルクスビット T30 (必須)
対応製品
AXIS T94Q01A Wall Mount、AXIS T92Eシリーズ、AXIS T93Fシリーズ、AXIS P13-E、AXIS Q16-E、AXIS T92G20 Outdoor Housing、AXIS T91E61 Wall Mount
材質
パウダーコーティング済みアルミニウム、カラー : 白NCS S 1002-B、ステンレススチール製ネジ
質量(g)
540
外形寸法(mm)
130×158×50
保証期間
3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
ケーブル
【配線】背面: ケーブル孔、側面: コンジットホール M25 (3/4インチ)、底面: コンジットホール M25 (3/4インチ)
環境
屋内/屋外
各種認証
使用環境:IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Type 4Xa、衝撃:IEC/EN 62262 IK10
最大荷重(kg)
8
注意
※画像は実際の商品と異なる場合がございます。詳細な仕様や付属品等の有無については、必ずメーカーホームページでご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません