エアコンパネルカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60434328 品番NA0-0035t/b
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NA0-0035t/b
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C
タイプ:エアコンパネルカバー
色[カラー]:クローム
重量[キログラム]:0.2
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:NA0-0015C,NA0-0006C,NA0-0016C

備考
海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。
製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.2 クローム タイプエアコンパネルカバー 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格品番:NA0-0015C,NA0-0006C,NA0-0016C

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60434328 NA0-0035t/b 60434538 NA0-0035t/b エアコンパネルカバー アイエルモータースポーツ エアコンパネルカバー アイエルモータースポーツ 1個 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする