アイエルモータースポーツ
アイエルモータースポーツの 外装系
アイエルモータースポーツの バイクカスタムパーツ
サイドブレーキブーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60434608
品番
NAB-045R
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
備考
海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。
製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
材質
レザー
質量(kg)
0.1
色
レッド
タイプ
サイドブレーキブーツ
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連規格
品番:NAB-0023CR,NAB-0023ER,NAB-0026R,NAB-0046R