グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬エンドミルシャンク
超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 3XD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径
4.4
注文コード
60445257
品番
6065-4.400
参考基準価格(税別)
¥16,940
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
用途
一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物
材質
超硬
全長
65
刃径
4.4
刃数
3
溝長
21
先端角(°)
180
表面処理
FIREコート
シャンク径
6