冷蔵庫 135L 2ドア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60454671 品番 HR-D140KB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

コンパクトでもたっぷり収納。ひとり暮らしをもっと快適に。ファン式135L冷蔵庫

用途事務所やオフィスなどに。ファン式冷蔵庫 ファン式冷凍冷蔵庫 自動霜取 一人暮らし ひとり暮らし 新生活 右開き 小型 コンパクト 付属品ボトルストッパー×1、製氷皿×1 性能フリーザー:フォースター 質量(kg)38 ブラック 耐荷重(kg)30まで 定格消費電力(W)電動機:70、電熱装置:130 冷却方式ファン式 電源(AC100V)50/60Hz 耐熱温度(℃)100 運転音(dB)約23 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.1×58.6×112.7 冷媒ノンフロンR600a 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)301 省エネ基準達成率(%)(2021年度)100 定格内容積(L)135(冷凍室:49、冷蔵室:86)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする