エム・アイ・ケイ
エム・アイ・ケイの アイケア
エム・アイ・ケイの 老眼鏡
マルチグラス 拡大鏡
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60455285
品番
SP7081M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
交換簡単なマグネット付きのインナーレンズが3枚付き
用途
取扱倍率:+1.5x・1.8x・2.1x
レンズが3枚付いて、簡単に使い分けができて便利!
開いた時のサイズ:155×185×54mm
閉じた時のサイズ:155×65×54mm
ケース:195×95mm
材質
フレーム:ポリカーボネイト テンプル:ポリカーボネイト レンズ:アクリル ケース:ポリエステル 80%、ナイロン 20%
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×185×54