リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの フライパン・グリルパン
リブプラスの フライパン用フタ
ぱたっぴたっスタンディングパンカバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60465636
品番
ND-8324
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ふっ素加工の窓付きスタンディングフライパンカバー。スタンド部が折り畳めるのでフライパン等に重ねて収納できます。
色
ブラック
サイズ
XL
質量(g)
(約)630
対応
フライパンサイズ(cm):26・28・30・32
寸法(cm)
(約)34×34×5.1