H61-2631-01 水性強力サビ止め(ツヤなし)  グレー ロックペイント 60467176

水性強力サビ止め(ツヤなし) グレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(2kg)
内容量1個(2kg)注文コード60467176品番H61-2631-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

水性で塗装しやすく、手うぶ、非金属、亜鉛メッキ鋼板に対する付着性にすぐれます。
速乾性で1日のうちに上塗り塗装することができます。
鉛やクロムを配合せず、しかもすぐれた防錆力を発揮します。

用途屋内外金属部のサビ止め用乾燥時間(時間)夏期:2~3、冬期:6~8危険物の類別非危険物希釈率(%)水(0~8)塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)塗り面積(1回塗り)(m2)15~20塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)9~12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする