IDEC(和泉電気)
色板 (SLDシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(5個)
色
黄
適合機種
SLD72N
仕様
2分割
注文コード
60476997
品番
SLDN-7C2-YPN05
参考基準価格(税別)
¥313
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
色・適合機種・仕様
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
2分割
適合機種
SLD72N
材質
アクリル樹脂
色
黄
品名
色板
外形寸法(mm)
27×31.5 T1