IDEC(和泉電気)
色板 (SLDシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(5個)
色
アンバー
適合機種
SLD72N
仕様
全面
注文コード
60477076
品番
SLDN-7C-APN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥281
この商品は
色・適合機種・仕様
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
全面
適合機種
SLD72N
材質
アクリル樹脂
色
アンバー
品名
色板
外形寸法(mm)
27×63 T1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60477076
SLDN-7C-APN05
28970796
SLDN7CAPN05
SLDシリーズ角形表示灯
IDEC(和泉電気)
1箱(5個)
¥
389
税込
¥
428
注文コードが変更になりました。