PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の パッキン類
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の グランドパッキン
グランドパッキン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
許容PV値(MPa・m/s)
9.8以下
注文コード
60499209
品番
6502L 8MM□
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
許容PV値
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
PTFEディスパージョンを含浸した炭化繊維を角編みしたグランドパッキンです。
強締付時の安定性を高めています。
用途
ビル用ポンプ
タイプ
シールパッキン
長さ(m)
3
圧力
〜1.2MPaG
主要材質
炭化繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤
流体温度(℃)
〜+200(+80℃を超える流体は冷却が必要)
許容PV値(MPa・m/s)
9.8以下
周速
〜10m/s
pH範囲
2〜12