※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の 丸型コネクタ
RM15Q形コネクタ プラグ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60502736
品番
RM15QPS-4SA(81)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
23
形状
ストレート
幅(mm)
36.5
質量(g)
33.1
極数
4
使用温度範囲(℃)
-25〜85
定格電圧(V)
AC 500.0、DC 700.0
端子形状
雌端子
定格電流(A)
10
コネクタ形状
プラグ
接触抵抗(mΩ)
2.0 Max.
本体高さ(mm)
23
ケーブル外径(Φmm)
11.5
シールド
無
フィンガープロテクトの有無
無
シェルサイズ
15mm
キー
無
表面仕上げ
外装表面:ニッケル
ロック機構
プッシュオン バヨネット
耐電圧(V)
1500 Max.
結線方法
半田付け
挿抜回数
2000
コンタクトめっき
銀