貞苅椅子製作所
貞苅椅子製作所の 歩行関連
貞苅椅子製作所の その他歩行関連
リクライニングパーソナルソファ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
60506778
品番
Care-407-RC
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
クッション厚14cmで長時間でも座りやすいです。
材質
フレーム/天然木ウレタン樹脂塗装、クッション材/ウレタンフォーム、張地/ポリエステル・レーヨン
寸法(mm)
600×620〜1050×920〜1040
質量(kg)
14.5
高さ(mm)
ひじかけ:560
座面高さ(mm)
350・380・410・440・470(5段階調節)
アズワン品番
7-8882-01
リクライニング
最大140度(無段階)
ヘッドレスト
6段階調節
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000