ハッピーV 抑速ブレーキ2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60507137 品番 117156
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ハッピーシリーズ初!折りたたみ時自立可能
安全度アップ!座面を上げて折りたたみバーを引き上げるだけ、バッグをつけたまま簡単折りたたみ式。
安心&積載量アップ!中味が見えない黒色の布製バッグで安心。荷物がたっぷり入る最大積載量10kg。
スリムさアップ!横幅と奥行が従来型よりスリムな扱いやすいサイズ。
折りたたみ時自立可能なハッピーVに急加速を抑える機能を搭載。高さは7 段階調節で幅広い身長に対応するトールタイプ。

付属品バッグ 材質本体フレーム/アルミニウム、座面部分/PVC、バッグ/ポリエステル 質量(kg)8.9 幅(cm)57 キャスター径(cm):19 最大積載量(kg)バッグ/5 寸法(cm)座面:28×28 高さ(cm)80〜93(7段階) 適応身長(cm)155 〜182.5 アズワン品番60-2929-02 奥行き(cm)62 折りたたみ寸法(cm)幅:43.5(自立可能) 座面高(cm)52.5 最大使用者体重(kg)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする