曜日別特売

調理台 スノコ板付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し7日以内出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)750
耐荷重(kg)26.7
26.7
27.9
7
6.8
9.1
8.7
10.6
10.2
9.2
8.9
12.2
11.7
14.5
14
11.4
11
13.9
13.3
17.6
17
13.1
12.7
16.5
15.7
15.2
14.7
17.4
22.6
21.7
21.3
20.3
18.9
18.3
25.5
24.3
23
22.2
30.1
28.7
36.7
35.3
41.8
35
33.3
41.7
40
47.2
内容量1台注文コード60509420品番BW-127N
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。

用途
一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として
奥行(mm)
750
間口(mm)
1200
耐荷重(kg)
26.7
材質
スノコ:ベタ板 SUS430、トップ:SUS430 t1.0 NO.4仕上げ
幅(mm)
アジャスト調整:-15~+25
厚さ(mm)
スノコ:1.0
高さ(mm)
800、床からスノコ上まで:200
材質(脚)
SUS304 ф38パイプ脚
注意
※こちらはSUS430仕様となります。トップやスノコはSUS430仕様となりますので、野外使用時や電解水生成装置等を使用の際は錆が発生する可能性がございます。
※天板の厚みはt1.0となります。耐荷重を超える重量物を乗せることや、叩くなどの行為を行いますと傷やへこみが生じます。
※R加工は一律R5となっております。冷蔵庫などや他メーカー様の作業台と隣接する際にRが合わないケースもございます。ご了承ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。2tロング車での配送となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする