バッテリーが寒くなってくると弱くなってきます、
確認すると、液体が少ないので、補充することになりました。
今はエンジン一発で、かかります。
農業機械を使用しているため、春になるとさまざまな機春になると自宅の農機具を使用するため、整備します。
必ずバッテリーの充電は必要なので、補充液を充填後、充電作業を行います。
車のガラス内側は、知らず知らずのうちにうっすらと汚れで白濁してきます。専用のクリーナーもあるようですが、純水という意味で、このバッテリー補充液を使用してみました。本来は目的外使用かと思いますが、驚くべき清拭力を発揮し、スジの残りもなく、大変簡単にキレイになりました。あくまでも自己責任での使用ではありますが、高価な専用品より安価であり、化学的には真っ当な純水として目的を達することができました。
小分けの精製水として助かります。大容量は使いきれないのでこのくらいだと場所を取らずに収納できるので2.3本買っておきます。
ほぼ定期的に購入しています。どうしても見落としがちになるバッテリー液ですので、今回大量消費してしまっての購入です。
18リットルサイズにバージョンアップしようか悩みどころです。